1 967,33 €/ Unitéhors TVA
2 380,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1860 kN |
Charge dynamique | 1270 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Poids | 26.2 kg |
Poids | 57.7 lb |
2 214,69 €/ Unitéhors TVA
2 679,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026