Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24134 CC/C3W33

  • ERIKS:23756434
  • Fabricant:7316577004901
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered for heavy loads and self-aligning performance. The design minimises friction and heat generation during operation. Relubrication features support extended service life and reliability. It accommodates misalignment and shaft deflections effectively. The bearing is suitable for use in modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for misalignment reducing risk of premature failure
  • Relubrication features enable easier maintenance and support longer bearing service life
  • Sheet metal cage construction provides robust support for heavy load applications
  • High load carrying capacity allows operation in demanding industrial environments
  • Low friction operation helps lower operating temperature and energy consumption
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems in heavy industrial settings
  • Ideal for shafts subject to deflection or misalignment
  • Compatible with applications requiring frequent maintenance access
Ajouter à la liste

1 836,18 €/ Unitéhors TVA

2 221,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
109 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1860 kN
Charge dynamique
1270 kN
Vitesse limite
1800 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Poids
26.2 kg
Poids
57.7 lb
Alternatives

2 110,44 €/ Unitéhors TVA

2 553,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026