Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24132 CC/C4W33

  • ERIKS:23756430
  • Fabricant:7316577650931
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and permits misalignment. It features a cylindrical bore and a robust sheet metal cage for durability. The design supports relubrication helping maintain low friction and operational efficiency. Suitable for modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Cylindrical bore simplifies mounting and shaft compatibility in industrial arrangements
  • Sheet metal cage ensures reliable roller guidance reducing operational failures under load
  • Relubrication feature extends service life and minimises maintenance downtime
  • Two-row configuration provides stability supporting heavy radial and axial loads
  • High limiting speed supports applications with demanding rotational requirements
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for heavy-duty conveying systems
  • Ideal for process equipment requiring misalignment tolerance and longevity
  • Compatible with machinery exposed to fluctuating shaft deflections
Ajouter à la liste

1 819,97 €/ Unitéhors TVA

2 202,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
109 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1760 kN
Charge dynamique
1227 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Poids
24.8 kg
Poids
54.7 lb
Alternatives

1 942,14 €/ Unitéhors TVA

2 349,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026