Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24132 CC/C3W33

  • ERIKS:23756429
  • Fabricant:7316577004857
Image 1
Overview This spherical roller bearing features relubrication capabilities for optimised maintenance in heavy-load environments. Its self-aligning design accommodates shaft deflections and misalignment without significant friction or temperature increases. The robust construction supports high load capacities in both directions. Modular compatibility allows integration with housings sleeves and nuts for industrial applications. Features
  • Relubrication feature enables extended service intervals and reduced maintenance downtime
  • Self-aligning design compensates for misalignment and shaft deflections ensuring operational reliability
  • Sheet metal cage construction provides stability and resistance to wear during demanding use
  • Cylindrical bore enhances mounting flexibility for varied shaft arrangements
  • Without sealing minimises friction and supports higher rotational speeds
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial machinery
  • Ideal for conveyors and bulk material handling in mining operations
  • Compatible with drive shafts in high-load rotating equipment
Ajouter à la liste

1 698,64 €/ Unitéhors TVA

2 055,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
109 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1760 kN
Charge dynamique
1227 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Poids
24.8 kg
Poids
54.7 lb
Alternatives

1 849,81 €/ Unitéhors TVA

2 238,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026