Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24130 CC/W33

  • ERIKS:23756427
  • Fabricant:7316576610417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing features a robust design allowing for heavy load accommodation in both directions. It supports shaft misalignment and deflections with minimal impact on friction and temperature. The model is equipped for relubrication extending service intervals and bearing life. Modular compatibility with housings sleeves and nuts facilitates flexible installation in industrial settings. Features
  • Self-aligning construction compensates for shaft misalignment reducing maintenance needs
  • High load carrying capacity enables reliable operation under demanding conditions
  • Relubrication features extend bearing service life decreasing downtime frequency
  • Low friction operation minimises heat generation improving operational efficiency
  • Increased wear resistance maintains performance in harsh environments extending replacement intervals
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible assembly options
  • Ideal for heavy machinery in mining and mineral processing sectors
  • Compatible with shafts subject to misalignment or deflection
Ajouter à la liste

1 326,18 €/ Unitéhors TVA

1 604,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
100 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1530 kN
Charge dynamique
1054 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm
Limite de fatigue
146 kN
Poids
19.5 kg
Poids
43 lb
Alternatives

1 523,63 €/ Unitéhors TVA

1 843,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026