Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24128 CC/W33

  • ERIKS:23756422
  • Fabricant:7316577016492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and is designed for heavy loads in both directions. The product accommodates misalignment and shaft deflections with minimal increase in friction. Its sheet metal cage and relubrication features contribute to enhanced service life and wear resistance. The bearing is suitable for integration in modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Cylindrical bore simplifies mounting and ensures precise shaft fitment
  • Relubrication feature extends service life by enabling periodic maintenance
  • Sheet metal cage enhances durability under high load operating conditions
  • Accommodates misalignment reducing risk of premature bearing failure
  • High load capacity supports demanding industrial applications with consistent performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing units in heavy-duty processing lines
  • Ideal for mounting in shaft assemblies with frequent misalignment
  • Compatible with equipment requiring regular lubrication access
Ajouter à la liste

1 180,93 €/ Unitéhors TVA

1 428,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
85 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1160 kN
Charge dynamique
796 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Limite de fatigue
112 kN
Poids
12.7 kg
Poids
28 lb
Alternatives

1 344,90 €/ Unitéhors TVA

1 627,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026