Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24128 CC/C3W33

  • ERIKS:23756420
  • Fabricant:7316576612947
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 140 mm bore and 225 mm outer diameter. It accommodates heavy loads in both directions and compensates for misalignment and shaft deflections. The design includes relubrication features and a robust sheet metal cage to ensure reliable operation in demanding environments. Features
  • Accommodates shaft misalignment to prevent premature bearing failure in challenging installations
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications with large radial and axial forces
  • Integrated relubrication features extend service intervals and reduce maintenance downtime
  • Sheet metal cage design maintains precise roller positioning for consistent operation under vibration
  • Low friction construction minimises heat generation and improves operational efficiency
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in mining conveyor systems
  • Ideal for paper mill equipment requiring misalignment compensation
  • Compatible with heavy-duty gearboxes in bulk material handling
Ajouter à la liste

1 180,93 €/ Unitéhors TVA

1 428,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
85 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1160 kN
Charge dynamique
796 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Poids
12.7 kg
Poids
28 lb
Alternatives

1 344,90 €/ Unitéhors TVA

1 627,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026