Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24126 CC/W513

  • ERIKS:24002171
  • Fabricant:7316577651136
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage for robust operation. The bearing accommodates heavy loads in both directions and compensates for shaft misalignment. Designed for relubrication it supports extended service life and reduced friction. The modular compatibility allows integration with various housings and sleeves. Features
  • Self-aligning design compensates for misalignment and prevents premature failure
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications and reduces downtime risk
  • Relubrication feature extends service life and minimises maintenance interventions
  • Low friction performance reduces energy consumption and operational costs
  • Sheet metal cage provides enhanced durability under heavy load conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible assembly options
  • Ideal for heavy-duty conveyors in bulk material handling systems
  • Compatible with industrial gearboxes requiring misalignment accommodation
Ajouter à la liste

1 023,03 €/ Unitéhors TVA

1 237,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1000 kN
Charge dynamique
699 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Poids
11 kg
Poids
24.3 lb