633,29 €/ Unitéhors TVA
766,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 69 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 750 kN |
Charge dynamique | 539 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Poids | 6.85 kg |
Poids | 15.1 lb |
729,79 €/ Unitéhors TVA
883,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026