653,39 €/ Unitéhors TVA
790,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 65 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 640 kN |
Charge dynamique | 468 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 68 kN |
Poids | 5.42 kg |
Poids | 11.9 lb |