Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24080 ECCJ/W33

  • ERIKS:23756404
  • Fabricant:7316571745497
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 400 mm bore and a 600 mm outer diameter. Designed for heavy loads it accommodates misalignment and shaft deflections with minimal friction or temperature increase. The bearing includes relubrication features and is supplied with a sheet metal cage. Suitable for modular systems it supports long service life in demanding industrial environments. Features
  • Relubrication feature enables extended maintenance intervals reducing downtime
  • Self-aligning design compensates for misalignment preventing premature failure
  • High load carrying capacity supports heavy-duty applications and minimises risk of overload
  • Low friction operation reduces energy consumption and operating temperature
  • Sheet metal cage provides durability enhancing resistance to wear in tough environments
Application & Usage
  • Used with modular housing systems for large rotating equipment
  • Ideal for conveyor drives in heavy industrial sectors
  • Compatible with shaft assemblies requiring misalignment tolerance
Ajouter à la liste

9 733,46 €/ Unitéhors TVA

11 777,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
200 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
8000 kN
Charge dynamique
4507 kN
Vitesse limite
900 rpm
Vitesse de référence
630 rpm
Limite de fatigue
560 kN
Poids
196 kg
Poids
432 lb