9 733,46 €/ Unitéhors TVA
11 777,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 200 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 8000 kN |
Charge dynamique | 4507 kN |
Vitesse limite | 900 rpm |
Vitesse de référence | 630 rpm |
Poids | 196 kg |
Poids | 432 lb |