Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24076 CC/W33

  • ERIKS:23228103
  • Fabricant:7316577043122
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 380 mm bore and 560 mm outer diameter supporting high loads in both directions. Its self-aligning design compensates for misalignment and shaft deflections without increasing friction or temperature. The bearing includes relubrication features for extended service life and wear resistance. A sheet metal cage and modular compatibility enable use with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections ensuring operational stability
  • Relubrication features enable maintenance and maximise bearing lifespan
  • High load capacity accommodates demanding industrial applications efficiently
  • Low friction design reduces energy loss
  • supporting long-term performance
  • Wear-resistant construction minimises downtime from bearing replacements
Application & Usage
  • Used with modular housing systems for flexible mounting
  • Ideal for heavy-duty machinery operating under misalignment conditions
  • Compatible with sleeve and nut assemblies in industrial environments
Ajouter à la liste

7 982,23 €/ Unitéhors TVA

9 658,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6800 kN
Charge dynamique
3786 kN
Vitesse limite
950 rpm
Vitesse de référence
670 rpm
Limite de fatigue
475 kN
Poids
150 kg
Poids
331 lb