7 259,50 €/ Unitéhors TVA
8 784,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 180 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6550 kN |
Charge dynamique | 3705 kN |
Vitesse limite | 1000 rpm |
Vitesse de référence | 700 rpm |
Limite de fatigue | 490 kN |
Poids | 144 kg |
Poids | 318 lb |