Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24064 CC/W33

  • ERIKS:23756399
  • Fabricant:7316577119506
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for high load applications supporting axial and radial loads. It enables self-alignment to accommodate shaft deflections and misalignments. The bearing features a sheet metal cage and relubrication capability for optimised operation. Its construction ensures low friction and extended service life while the absence of sealing allows for open system integration. Features
  • Relubrication feature supports prolonged operational reliability and reduces maintenance intervals
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment and deflection during operation
  • High load carrying capacity enables use in demanding industrial environments
  • Sheet metal cage construction supports durability under heavy load conditions
  • Low friction operation minimises temperature rise and energy consumption in continuous use
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for large industrial gearboxes subject to shaft deflection
  • Compatible with heavy-duty mining equipment requiring frequent relubrication
Ajouter à la liste

6 836,13 €/ Unitéhors TVA

8 271,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5100 kN
Charge dynamique
2969 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
800 rpm
Limite de fatigue
400 kN
Poids
101 kg
Poids
223 lb