Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24060 CC/W33

  • ERIKS:23756396
  • Fabricant:7316570870879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and robust sheet metal cage for high load applications. Its design allows for self-alignment and misalignment accommodation reducing friction and temperature increases. The bearing provides relubrication features to support extended service life in demanding environments. Low friction and increased wear resistance are achieved through precision engineering. Features
  • Cylindrical bore supports straightforward shaft mounting and alignment reducing installation effort
  • Sheet metal cage enhances durability and load distribution minimising risk of early failure
  • Relubrication features enable extended operating life reducing maintenance intervals
  • Accommodates misalignment and shaft deflections improving performance in flexible setups
  • High load carrying capacity supports challenging industrial applications limiting downtime
Application & Usage
  • Used with modular bearing housing systems for heavy industrial machinery
  • Ideal for equipment requiring frequent relubrication and long service intervals
  • Compatible with shafts experiencing misalignment or deflection in operation
Ajouter à la liste

6 173,23 €/ Unitéhors TVA

7 469,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4750 kN
Charge dynamique
2821 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
850 rpm
Limite de fatigue
355 kN
Poids
95.6 kg
Poids
211 lb
Alternatives

5 829,74 €/ Unitéhors TVA

7 053,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026