3 536,93 €/ Unitéhors TVA
4 279,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 140 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3800 kN |
Charge dynamique | 2248 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Limite de fatigue | 285 kN |
Poids | 67.6 kg |
Poids | 149 lb |
4 923,68 €/ Unitéhors TVA
5 957,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026