Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24052 CC/C3W33

  • ERIKS:23756389
  • Fabricant:7316577052391
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered to handle heavy loads in both radial and axial directions. The self-aligning design accommodates misalignment and shaft deflections while minimising friction. Integrated relubrication features extend operational life in demanding industrial environments. The modular compatibility allows combination with various housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections reducing risk of premature failure
  • High load capacity supports demanding industrial operations ensuring reliable performance
  • Relubrication feature extends service intervals minimising maintenance downtime
  • C3 radial internal clearance maintains optimal operation under variable temperature conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for large rotating equipment
  • Ideal for mining and heavy-duty processing machinery
  • Compatible with shaft systems experiencing frequent misalignment
Ajouter à la liste

3 212,95 €/ Unitéhors TVA

3 887,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3450 kN
Charge dynamique
2135 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Poids
63.1 kg
Poids
139 lb
Alternatives

4 085,05 €/ Unitéhors TVA

4 942,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026