2 572,80 €/ Unitéhors TVA
3 113,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2700 kN |
Charge dynamique | 1663 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Limite de fatigue | 228 kN |
Poids | 41.5 kg |
Poids | 91.5 lb |
3 118,57 €/ Unitéhors TVA
3 773,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026