Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24048 CC/C3W33

  • ERIKS:23756385
  • Fabricant:7316577004833
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads and misalignment in both directions. It features a cylindrical bore and sheet metal cage for robust performance in demanding environments. The design supports relubrication ensuring consistent operation over extended usage. With a width of 118 mm and outer diameter of 360 mm this bearing is suitable for modular systems. Features
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces maintenance interruptions
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections to minimise operational issues
  • High load-carrying capacity supports demanding industrial applications reliably
  • Sheet metal cage construction enhances structural integrity under dynamic loads
  • Low friction design minimises heat generation and optimises bearing lifespan
Application & Usage
  • Used with modular housing systems in heavy machinery
  • Ideal for equipment with frequent shaft misalignment or deflection
  • Compatible with applications requiring regular relubrication access
Ajouter à la liste

2 572,80 €/ Unitéhors TVA

3 113,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2700 kN
Charge dynamique
1663 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Poids
41.5 kg
Poids
91.5 lb
Alternatives

3 118,57 €/ Unitéhors TVA

3 773,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026