Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24044 CC/W33

  • ERIKS:23756382
  • Fabricant:7316577004826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports misalignment with minimal friction or temperature increase. The design features relubrication capability for extended operational life. The bearing is compatible with modular systems including housings sleeves and nuts. A sheet metal cage and cylindrical bore offer robust performance in demanding environments. Features
  • Relubrication feature supports longer service intervals and reduces downtime for maintenance
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections enhancing system reliability
  • High load carrying capacity enables use in applications with demanding radial and axial forces
  • Low friction operation minimises energy loss and helps maintain consistent performance
  • Sheet metal cage construction enhances durability under challenging operating conditions
Application & Usage
  • Ideal for modular bearing systems requiring housings sleeves or nuts
  • Used with equipment subject to frequent shaft misalignment and deflections
  • Compatible with heavy industrial machinery operating at moderate speeds
Ajouter à la liste

2 103,88 €/ Unitéhors TVA

2 545,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2600 kN
Charge dynamique
1628 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Limite de fatigue
212 kN
Poids
38.9 kg
Poids
85.7 lb
Alternatives

2 626,89 €/ Unitéhors TVA

3 178,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026