1 834,68 €/ Unitéhors TVA
2 219,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 100 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1800 kN |
Charge dynamique | 1164 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Poids | 23.4 kg |
Poids | 51.5 lb |
1 842,37 €/ Unitéhors TVA
2 229,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026