Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24036 CC/C4W33

  • ERIKS:24002157
  • Fabricant:7316577651112
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy loads in both directions. It features a cylindrical bore and a sheet metal cage for enhanced durability. The self-aligning capability accommodates misalignment and shaft deflections. Relubrication features are included to extend service life and reduce friction. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and misalignment enhancing reliability
  • Relubrication capability extends service life reducing maintenance frequency
  • Sheet metal cage construction provides strength for demanding operating conditions
  • Handles heavy radial and axial loads supporting diverse industrial requirements
  • Low friction operation minimises heat generation supporting consistent performance
Application & Usage
  • Ideal for modular bearing systems with housings sleeves and nuts
  • Used with heavy machinery requiring high load carrying capacity
  • Compatible with installations where shaft misalignment is expected
Ajouter à la liste

1 729,27 €/ Unitéhors TVA

2 092,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
100 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1730 kN
Charge dynamique
1134 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1500 rpm
Poids
22.2 kg
Poids
49 lb
Alternatives

1 718,75 €/ Unitéhors TVA

2 079,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026