Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24034 CC/C4W33

  • ERIKS:24002156
  • Fabricant:7316576610400
Image 1
Overview This bearing accommodates heavy loads in both directions and compensates for shaft misalignment. The self-aligning design limits friction and temperature increases under demanding conditions. The construction includes features to facilitate relubrication and support long service life. The modular system compatibility enables integration with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning construction compensates for misalignment preventing premature failure
  • Relubrication feature extends bearing life and reduces maintenance intervals
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications with minimal downtime
  • Sheet metal cage provides stability keeping rollers correctly spaced under load
  • C4 radial internal clearance accommodates thermal expansion reducing operational risk
Application & Usage
  • Ideal for modular bearing systems requiring shaft deflection compensation
  • Used with heavy-duty machinery in continuous process industries
  • Compatible with housings sleeves and locking nuts in industrial assemblies
Ajouter à la liste

1 565,96 €/ Unitéhors TVA

1 894,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1460 kN
Charge dynamique
963 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Poids
16.9 kg
Poids
37.2 lb
Alternatives

1 450,66 €/ Unitéhors TVA

1 755,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026