1 461,56 €/ Unitéhors TVA
1 768,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1460 kN |
Charge dynamique | 963 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Poids | 16.9 kg |
Poids | 37.2 lb |
1 380,67 €/ Unitéhors TVA
1 670,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026