Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24032 CC/C4W33

  • ERIKS:23756362
  • Fabricant:7316576612909
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports shaft misalignment. The design incorporates relubrication features for extended service life. It is constructed with a sheet metal cage and cylindrical bore ensuring high load capacity and durability. The bearing operates reliably under demanding conditions with low friction and increased wear resistance. Features
  • Relubrication feature extends service intervals and minimises downtime for maintenance schedules
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment to reduce risk of premature failure
  • Sheet metal cage construction provides robust support for stable high-load operation
  • Cylindrical bore enables precise fitting for modular mounting with housings and sleeves
Application & Usage
  • Used with modular housing systems for heavy industrial machinery
  • Ideal for equipment exposed to shaft deflections and dynamic misalignment
  • Compatible with applications requiring high load capacity and long bearing life
Ajouter à la liste

1 344,68 €/ Unitéhors TVA

1 627,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1200 kN
Charge dynamique
783 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Poids
12.4 kg
Poids
27.4 lb
Alternatives

1 252,55 €/ Unitéhors TVA

1 515,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026