946,44 €/ Unitéhors TVA
1 145,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 69 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 900 kN |
Charge dynamique | 600 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Poids | 8.17 kg |
Poids | 18 lb |
927,87 €/ Unitéhors TVA
1 122,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026