Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24028 CC/C3W33

  • ERIKS:23756351
  • Fabricant:7316577016355
Image 1
Overview This spherical roller bearing offers a high load carrying capacity and self-aligning properties. Its design accommodates misalignment and shaft deflections with minimal friction increase. Integrated relubrication features support longer service life and durability. The component is suitable for modular systems incorporating housings sleeves and nuts. Features
  • Sheet metal cage construction enables reliable operation under demanding load conditions
  • Self-aligning design reduces maintenance by compensating for misalignment and shaft deflection
  • Relubrication features extend bearing life by maintaining optimal lubrication levels
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications with greater reliability
  • Low friction contributes to increased wear resistance and reduced operating temperature
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems for industrial machinery
  • Ideal for equipment requiring resistance to shaft deflection
  • Compatible with heavy load applications in both radial and axial directions
Ajouter à la liste

883,35 €/ Unitéhors TVA

1 068,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
900 kN
Charge dynamique
600 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
8.17 kg
Poids
18 lb
Alternatives

883,20 €/ Unitéhors TVA

1 068,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026