Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24026 CC/W33

  • ERIKS:23756349
  • Fabricant:7316577119407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy loads and accommodates misalignment and shaft deflections. Its sheet metal cage and cylindrical bore support robust performance in demanding industrial settings. The bearing facilitates relubrication and operates with low friction for extended service life. Supplied without sealing it is suitable for modular assembly with housings and sleeves. Features
  • Sheet metal cage enhances durability under high-load operating conditions
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and misalignment
  • Relubrication feature reduces maintenance intervals and extends bearing life
  • Low friction operation minimises heat generation during continuous use
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications
Application & Usage
  • Used with modular systems requiring heavy load capacity
  • Ideal for installations with frequent shaft deflections
  • Compatible with housings
  • sleeves
  • and nuts in heavy machinery
Ajouter à la liste

744,65 €/ Unitéhors TVA

901,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
815 kN
Charge dynamique
569 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Limite de fatigue
81.5 kN
Poids
7.67 kg
Poids
16.9 lb
Alternatives

764,07 €/ Unitéhors TVA

924,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026