Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24026 CC/C4W33

  • ERIKS:24002152
  • Fabricant:7316576612862
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load applications in both directions. The bearing accommodates misalignment and shaft deflections without increased friction or temperature. It features relubrication capability and is constructed with a sheet metal cage. The bearing is suitable for integration in modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends bearing service life by maintaining optimal lubrication levels
  • Sheet metal cage construction maintains precise roller alignment for consistent performance
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections reducing installation concerns
  • High load carrying capacity enables reliable operation in demanding industrial environments
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible system integration
  • Ideal for heavy machinery requiring compensation for shaft misalignment
  • Compatible with systems demanding frequent maintenance and relubrication
Ajouter à la liste

797,84 €/ Unitéhors TVA

965,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
815 kN
Charge dynamique
569 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
7.67 kg
Poids
16.9 lb