628,24 €/ Unitéhors TVA
760,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 670 kN |
Charge dynamique | 456 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 68 kN |
Poids | 5.25 kg |
Poids | 11.6 lb |
702,24 €/ Unitéhors TVA
849,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026