Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24024 CC/C4W33

  • ERIKS:23756343
  • Fabricant:7316577016317
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads and misalignment while maintaining low friction. It features a cylindrical bore and a sheet metal cage for durability. The C4 radial internal clearance and relubrication features increase wear resistance and service life. Designed for use in modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature supports extended service intervals by maintaining optimal performance
  • Self-aligning design compensates for misalignment and shaft deflection in demanding setups
  • Sheet metal cage construction provides structural integrity under heavy loads
  • C4 radial internal clearance minimises friction and reduces heat generation during operation
  • High load carrying capacity ensures reliable function in both radial and axial directions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housing assemblies for heavy industrial machinery
  • Ideal for machinery requiring compensation for shaft deflection or misalignment
  • Compatible with applications involving frequent relubrication in harsh environments
Ajouter à la liste

673,11 €/ Unitéhors TVA

814,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
670 kN
Charge dynamique
456 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
5.26 kg
Poids
11.6 lb
Alternatives

736,49 €/ Unitéhors TVA

891,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026