Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24024 CC/C3W33

  • ERIKS:23756342
  • Fabricant:7316577016300
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage designed for high load capacity. The bearing accommodates misalignment and shaft deflections while maintaining low friction and stable temperatures. It incorporates relubrication features for extended service life and increased wear resistance. The modular design allows integration with housings sleeves and nuts. Features
  • Cylindrical bore simplifies mounting and reduces installation time in modular assemblies
  • Sheet metal cage enhances stability under high loads and minimises internal wear
  • Relubrication features support longer service life and minimise maintenance interventions
  • Accommodates misalignment for precise operation despite shaft deflections
  • Withstands high dynamic and static loads to ensure operational reliability
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial equipment
  • Ideal for shaft systems requiring frequent relubrication intervals
  • Compatible with applications involving frequent misalignment and high load
Ajouter à la liste

628,24 €/ Unitéhors TVA

760,17 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
670 kN
Charge dynamique
456 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
5.23 kg
Poids
11.5 lb
Alternatives

702,24 €/ Unitéhors TVA

849,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026