602,64 €/ Unitéhors TVA
729,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 620 kN |
Charge dynamique | 437 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 67 kN |
Poids | 4.88 kg |
Poids | 10.8 lb |