Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24022 CC/C4W33

  • ERIKS:24002149
  • Fabricant:7316571757537
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for high load applications with self-aligning capability. The cylindrical bore and sheet metal cage enhance strength and stability during operation. Its relubrication feature supports extended service life in demanding environments. The bearing accommodates misalignment and shaft deflections with minimal friction increase. Features
  • Self-aligning construction accommodates shaft deflection reducing risk of premature failure
  • Relubrication feature allows easy maintenance extending operational uptime
  • Sheet metal cage offers robust performance in high load conditions boosting reliability
  • Wide 60mm design ensures stability under heavy radial and axial loads
  • Low friction operation minimises heat generation for improved wear resistance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy-duty conveyor systems
  • Ideal for industrial gearboxes requiring support for misaligned shafts
  • Compatible with mining equipment exposed to fluctuating loads and dust
Ajouter à la liste

602,64 €/ Unitéhors TVA

729,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
620 kN
Charge dynamique
437 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
4.88 kg
Poids
10.8 lb