Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24015 CC/W33

  • ERIKS:24002144
  • Fabricant:7316570584523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads and misalignment in demanding applications. Its self-aligning design minimises friction and temperature rise under load. The bearing includes relubrication features for extended service life. Suitable for modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Sheet metal cage provides robust guidance reducing operational failures in harsh environments
  • Relubrication feature extends maintenance intervals lowering downtime and service costs
  • High load carrying capacity enables reliable operation even under significant radial forces
  • Self-aligning capability compensates for shaft deflections improving overall system reliability
  • Low friction design minimises energy losses enhancing equipment efficiency and lifespan
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial equipment
  • Ideal for conveyor systems requiring tolerance of shaft misalignment
  • Compatible with mining machinery exposed to variable load conditions
Ajouter à la liste

455,04 €/ Unitéhors TVA

550,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
232 kN
Charge dynamique
181 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Limite de fatigue
28.5 kN
Poids
1.43 kg
Poids
3.14 lb