6 039,63 €/ Unitéhors TVA
7 307,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4150 kN |
Charge dynamique | 2083 kN |
Vitesse limite | 1100 rpm |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Poids | 72.1 kg |
Poids | 159 lb |