5 750,52 €/ Unitéhors TVA
6 958,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3900 kN |
Charge dynamique | 2038 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Limite de fatigue | 290 kN |
Poids | 68.8 kg |
Poids | 152 lb |
8 574,65 €/ Unitéhors TVA
10 375,33 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026