Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23976 CC/W33

  • ERIKS:23756334
  • Fabricant:7316577298355
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed to accommodate heavy loads in both directions and supports shaft misalignment. It features a self-aligning design and includes relubrication capability for extended service life. The bearing reduces friction and wear enhancing reliability in demanding applications. Its robust construction ensures suitability for modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing operational downtime
  • Relubrication feature extends bearing lifespan lowering maintenance frequency
  • High load capacity allows handling of heavy radial and axial forces improving safety
  • Low friction operation minimises heat generation supporting consistent performance
  • Sheet metal cage increases wear resistance ensuring durability in harsh environments
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial machinery
  • Ideal for conveyor systems requiring high load support and misalignment tolerance
  • Compatible with large rotating equipment in mining and processing plants
Ajouter à la liste

5 885,82 €/ Unitéhors TVA

7 121,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
106 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3800 kN
Charge dynamique
2011 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Limite de fatigue
290 kN
Poids
66.4 kg
Poids
146 lb
Alternatives

7 112,29 €/ Unitéhors TVA

8 605,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026