Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23976 CC/C3W33

  • ERIKS:23756333
  • Fabricant:7316577052780
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for applications demanding high load capacity and misalignment accommodation. The robust construction features sheet metal cage and supports relubrication enabling reliable performance in heavy-duty operations. The bearing operates at a limiting speed of 1200 r/min and reference speed of 1100 r/min. With a width of 4.1732 in and a weight of 146.299 lb it is suitable for modular system integration. Features
  • Sheet metal cage construction enhances durability under severe operating conditions
  • Self-aligning capability reduces maintenance caused by shaft misalignment
  • Relubrication feature extends service life and reduces unplanned downtime
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications
  • Low friction operation minimises temperature rise and energy consumption
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems requiring high load support
  • Ideal for heavy machinery in mining or mineral processing environments
  • Compatible with applications experiencing shaft deflection or misalignment
Ajouter à la liste

5 885,82 €/ Unitéhors TVA

7 121,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
106 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3800 kN
Charge dynamique
2011 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Poids
66.4 kg
Poids
146 lb