Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23972 CC/W33

  • ERIKS:23756332
  • Fabricant:7316571250939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed to accommodate heavy loads in both directions. It features a self-aligning geometry to manage misalignment and shaft deflections efficiently. The relubrication capability enhances operational reliability and service intervals. Low friction levels contribute to extended service life and increased wear resistance. Features
  • Self-aligning geometry manages misalignment to prevent premature bearing failure
  • Relubrication feature extends maintenance intervals and minimises downtime
  • Sheet metal cage supports high load capacity for demanding industrial environments
  • Low friction design reduces operating temperatures and improves bearing longevity
  • Increased wear resistance ensures consistent performance in heavy-duty applications
Application & Usage
  • Used with modular housings
  • sleeves
  • and nuts in large assemblies
  • Ideal for heavy-duty drive systems requiring enhanced misalignment capability
  • Compatible with equipment experiencing high radial and axial loads
Ajouter à la liste

4 803,70 €/ Unitéhors TVA

5 812,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2750 kN
Charge dynamique
1456 kN
Vitesse limite
1300 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Limite de fatigue
216 kN
Poids
44.5 kg
Poids
98.1 lb
Alternatives

5 860,67 €/ Unitéhors TVA

7 091,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026