4 587,10 €/ Unitéhors TVA
5 550,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2800 kN |
Charge dynamique | 1490 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 216 kN |
Poids | 43 kg |
Poids | 94.7 lb |
5 076,81 €/ Unitéhors TVA
6 142,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026