Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23960 CC/W33

  • ERIKS:23756326
  • Fabricant:7316576658396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing features a sheet metal cage and cylindrical bore. It supports demanding loads in both directions and accommodates shaft misalignment with minimal friction. The design allows for relubrication and is suitable for modular bearing arrangements. The bearing’s robust construction ensures reliable operation in challenging environments. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and mounting errors reducing maintenance needs
  • High load carrying capacity enables use in heavily loaded industrial machinery increasing operational safety
  • Relubrication feature extends bearing service life and reduces downtime by facilitating maintenance
  • Low friction operation minimises heat generation supporting stable performance in continuous processes
  • Sheet metal cage construction offers high strength and durability for demanding applications
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems including housings sleeves and nuts
  • Ideal for industries requiring heavy load support and operational reliability
  • Compatible with equipment exposed to shaft misalignment and challenging conditions
Ajouter à la liste

3 145,34 €/ Unitéhors TVA

3 805,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2500 kN
Charge dynamique
1413 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm
Limite de fatigue
200 kN
Poids
38.5 kg
Poids
84.9 lb
Alternatives

3 461,33 €/ Unitéhors TVA

4 188,21 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026