3 145,34 €/ Unitéhors TVA
3 805,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2500 kN |
Charge dynamique | 1413 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Poids | 38.5 kg |
Poids | 84.9 lb |
3 461,33 €/ Unitéhors TVA
4 188,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026