Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23956 CC/W33

  • ERIKS:23756325
  • Fabricant:7316570631371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and allows for misalignment and shaft deflections. It features a design that facilitates relubrication supporting long operational life under demanding conditions. The bearing offers low friction levels and increased wear resistance. Its construction enables integration into modular systems with compatible housings and accessories. Features
  • Relubrication feature extends operational intervals and reduces downtime for maintenance
  • Self-aligning design permits shaft deflection without increasing friction or temperature
  • High load carrying capacity enables use in demanding industrial environments
  • Sheet metal cage provides structural stability and consistent roller guidance
  • Low friction operation helps reduce energy consumption in continuous processes
Application & Usage
  • Ideal for use in modular bearing systems with housings and sleeves
  • Compatible with heavy-duty equipment requiring resistance to shaft misalignment
  • Used with machinery exposed to variable loads and challenging environments
Ajouter à la liste

2 537,96 €/ Unitéhors TVA

3 070,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1760 kN
Charge dynamique
1016 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Limite de fatigue
143 kN
Poids
23.9 kg
Poids
52.8 lb
Alternatives

2 497,66 €/ Unitéhors TVA

3 022,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026