Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23956 CC/C3W33

  • ERIKS:23756324
  • Fabricant:7316570116243
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed to support heavy loads in both directions. It accommodates shaft deflections and misalignment without increasing friction or temperature. The bearing incorporates relubrication features and is constructed with a sheet metal cage. Its robust design ensures reliable operation in demanding industrial environments. Features
  • Self-aligning design reduces downtime caused by shaft misalignment or deflections
  • High load carrying capacity enables use in applications with heavy mechanical stresses
  • Relubrication feature extends maintenance intervals and optimises equipment uptime
  • Low friction operation lowers operating temperatures and minimises energy loss
  • Sheet metal cage construction enhances structural stability under dynamic loads
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in bulk material handling equipment
  • Ideal for heavy-duty conveyors in mining and aggregate processing plants
  • Compatible with industrial fans requiring high load and speed performance
Ajouter à la liste

2 537,96 €/ Unitéhors TVA

3 070,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1760 kN
Charge dynamique
1016 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Poids
23.9 kg
Poids
52.8 lb
Alternatives

2 497,66 €/ Unitéhors TVA

3 022,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026