Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23948 CC/C3W513

  • ERIKS:13196527
  • Fabricant:7316570197747
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy loads and misalignment accommodation. Its relubrication feature extends service life under demanding conditions. The bearing operates with low friction and is suitable for modular mounting systems. It is manufactured by SKF and built for precision and durability. Features
  • Relubrication feature enables extended service intervals reducing maintenance requirements
  • Self-aligning design accommodates shaft deflections preventing premature failure
  • High load carrying capacity supports demanding industrial operations with reliability
  • Low friction operation minimises heat generation preserving lubricant life
  • Sheet metal cage construction ensures stable roller guidance under tough conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible installation
  • Ideal for equipment requiring support for heavy radial and axial loads
  • Compatible with systems experiencing shaft misalignment or deflections
Ajouter à la liste

1 899,55 €/ Unitéhors TVA

2 298,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1160 kN
Charge dynamique
685 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1900 rpm
Poids
13 kg
Poids
28.6 lb