Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23944 CC/W33

  • ERIKS:23756318
  • Fabricant:7316577004741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads and shaft misalignment with low friction. Its relubrication design supports extended service life in demanding environments. The bearing features a cylindrical bore and a sheet metal cage. The product is suitable for modular use with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment and reduces stress on components
  • High load carrying capacity enables use in heavy-duty applications and increases operational reliability
  • Relubrication features extend maintenance intervals and minimise downtime for users
  • Low friction operation helps reduce energy consumption and operating temperatures
  • Increased wear resistance maintains performance in harsh or contaminated environments
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in material handling systems
  • Ideal for industrial gearboxes operating under high radial and axial loads
  • Compatible with large electric motors requiring precise shaft support
Ajouter à la liste

1 727,80 €/ Unitéhors TVA

2 090,64 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1080 kN
Charge dynamique
661 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Limite de fatigue
93 kN
Poids
12 kg
Poids
26.5 lb
Alternatives

1 738,10 €/ Unitéhors TVA

2 103,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026