1 727,80 €/ Unitéhors TVA
2 090,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1080 kN |
Charge dynamique | 661 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Poids | 12 kg |
Poids | 26.5 lb |
1 738,10 €/ Unitéhors TVA
2 103,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026