Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23938 CC/W33

  • ERIKS:23756312
  • Fabricant:7316577119315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered for high load applications in both directions. The self-aligning design accommodates shaft deflections and misalignments minimising friction and temperature rise. Relubrication features enhance service life and reduce maintenance intervals. The modular concept enables integration with housings sleeves and nuts. The sheet metal cage supports reliable performance under demanding conditions. Features
  • Relubrication feature extends bearing life by supporting consistent lubricant distribution
  • Self-aligning construction compensates for misalignment reducing risk of premature failure
  • High load carrying capacity enables use in demanding industrial environments with heavy loads
  • Low friction operation minimises heat generation and enhances operational efficiency
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems for increased flexibility
  • Ideal for shaft assemblies requiring misalignment compensation
  • Compatible with industrial machinery carrying heavy bi-directional loads
Ajouter à la liste

1 403,42 €/ Unitéhors TVA

1 698,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
800 kN
Charge dynamique
499 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Limite de fatigue
75 kN
Poids
7.95 kg
Poids
17.5 lb
Alternatives

1 462,56 €/ Unitéhors TVA

1 769,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026